| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976606011 Herst.-Nr.: 310368 EAN/GTIN: 3475181105504 |
| |
|
| | |
| SAMEDIA 310368 Diamanttrennscheibe MST Ø 180 mm Bohrung 22,23 mm lasergeschweißt Premium-Diamanttrennscheibe mit Hochleistungs-Segmenten · universell einsetzbar bei Beton, Betonerzeugnissen, Mauerwerk, Ziegeln, Dachpfannen, armierten Beton, Waschbeton, Kalksandstein und Sandstein Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: lasergeschweißt Weitere Informationen: | | eClassID: | 21011319 | HerstellerNr: | 310368 | Werksnummer: | 4000844268 | Länge netto mm: | 235,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,355000 | Gewicht brutto Kg: | 0,355000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Groesse: | Ø 180 mm Bohrung 22,23 mm | Produktart: | Diamanttrennscheibe | Ausfuehrung: | lasergeschweißt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,06* | € 35,11* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,78* | € 35,11* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,79* | € 35,63* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,16* | € 37,29* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,24* | € 37,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|