| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976606004 Herst.-Nr.: 310609 EAN/GTIN: 3475181108970 |
| |
|
| | |
| SAMEDIA 310609 Diamanttrennscheibe SHOXX BX13 Ø 180 mm Bohrung 22,23 mm laserges HighEnd-Diamanttrennscheibe mit SHOXX-Schmiedesegmenten · höchste Standzeit und Schnittfreudigkeit · vibrationsarmer und sauberer Schnitt · einsetzbar bei armiertem Beton, Waschbeton, Betonerzeugnissen, Granit, Naturstein, Mauerwerk, Ziegeln, Dachpfannen, Kalksandstein, Sandstein, duktilen Gussrohren, Metall und Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: lasergeschweißt Weitere Informationen: | | eClassID: | 21011319 | HerstellerNr: | 310609 | Werksnummer: | 4000844260 | Länge netto mm: | 240,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,370000 | Gewicht brutto Kg: | 0,370000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Ø 180 mm Bohrung 22,23 mm | Produktart: | Diamanttrennscheibe | Ausfuehrung: | lasergeschweißt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,54* | € 69,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 53,67* | € 69,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,77* | € 69,26* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,43* | € 73,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 57,68* | € 73,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|