Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOfit zsw-800.801 Dornträger Länge: 310 mm Durchmesser: 10 mm verzinkte Ausf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit zsw-800.801 Dornträger Länge: 310 mm Durchmesser: 10 mm verzinkte Ausf
VARIOfit zsw-800.801 Dornträger Länge: 310 mm Durchmesser: 10 mm verzinkte Ausf
Artikel-Nr.:
     1955B-39976596667
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ZSW-800.801
EAN/GTIN:
     4035694006409
Suchbegriffe:
Dornträger Werkstückwagen
Rohrhalter
Werkstückwagen
werkstückwagen cordes
VARIOfit zsw-800.801 Dornträger Länge: 310 mm Durchmesser: 10 mm verzinkte Ausführung Traglast: 10 kg EAN-Nr.: 4035694006409
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
ZSW-800.801
Werksnummer:
ZSW-800.801
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rohrhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,41*
€ 14,38*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 10,72*
€ 14,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 14,69*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,49*
€ 15,05*
20 Tage
11
Frei Haus
ab € 13,98*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016959
ab € 9,27*
Ähnlich
Cordes
00016965
ab € 12,73*
Ähnlich
Cordes
00016966
ab € 29,49*
Ähnlich
Cordes
00016961
ab € 10,12*
Ähnlich
Cordes
00016962
ab € 10,98*
Ähnlich
Cordes
00016963
ab € 10,98*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL5012
ab € 413,91*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL6001
ab € 413,10*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7016
ab € 412,44*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7035
ab € 415,65*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL9010
ab € 415,22*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL1023
ab € 514,99*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL2000
ab € 517,55*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL3000
ab € 515,52*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL1018
ab € 518,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.