| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976595740 Herst.-Nr.: SW-500.102/AG EAN/GTIN: 4035694052888 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sw-500.102/AG Stirnwandwagen mit Holz, RAL 7016 Außenmaße: 975 x 500 x 975 mm (B/T/H) Ladefläche: 880 x 500 mm (B/T) Ladehöhe: 255 mm Stirnwandhöhe: 515 mm (von Oberkante Ladefläche) Ausführung: * Ladefläche und Stirnwand aus MDF-Platte, Oberfläche dunkelgrau beschichtet Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast : 400 kg EAN-Nr.: 4035694052888 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SW-500.102/AG | Werksnummer: | SW-500.102/AG | Gewicht netto Kg: | 26,000000 | Gewicht brutto Kg: | 26,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | RAL 7016 Anthrazitgrau | Ausfuehrung: | EasySTOP einseitig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 139,13* | € 166,11* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,95* | € 168,32* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,11* | € 170,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 146,73* | € 173,30* | | | | Lager 1955 | 31 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 153,47* | € 181,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|