| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976595708 Herst.-Nr.: SW-450.802/AG EAN/GTIN: 4035694053526 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sw-450.802/AG Klappbügelwagen, RAL 7016 Außenmaße: 815 x 450 x 940 mm (B/T/H) Ladefläche: 720 x 450 mm (B/T) Ladehöhe: 225 mm Höhe Querrohr im Schiebebügel: 380 mm (von Oberkante Ladefläche) Ausführung: * Schweißkonstruktion aus Stahl * Bügel klappbar * Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche dunkelgrau beschichtet Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 150 kg EAN-Nr.: 4035694053526 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SW-450.802/AG | Werksnummer: | SW-450.802/AG | Gewicht netto Kg: | 15,000000 | Gewicht brutto Kg: | 15,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | RAL 7016 Anthrazitgrau | Ausfuehrung: | EasySTOP einseitig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 126,15* | € 152,93* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,49* | € 155,13* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,69* | € 157,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 132,01* | € 160,49* | | | | Lager 1955 | 30 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 138,84* | € 168,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|