Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOfit pa-100.022 Palettenaufsatz Typ 64 Innenmaße: 1.160 x 960 mm (B/T) für P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit pa-100.022 Palettenaufsatz Typ 64 Innenmaße: 1.160 x 960 mm (B/T) für P
VARIOfit pa-100.022 Palettenaufsatz Typ 64 Innenmaße: 1.160 x 960 mm (B/T) für P
Artikel-Nr.:
     1955B-39976595440
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     PA-100.022
EAN/GTIN:
     4035694002135
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
VARIOfit pa-100.022 Palettenaufsatz Typ 64 Innenmaße: 1.160 x 960 mm (B/T) für Palettenmaß: 1.200 x 1.000 mm (B/T) Nutzhöhe: 800 mm Ausführung: * Stahlrohrkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite: 100 x 100 x 4 mm * 4 Stapelteller für sichere Stapelung * Längsseite halb abklappbar * zusammenlegbar Farbe: RAL 5012 lichtblau lackiert Auflast: 1.000 kg 4-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar EAN-Nr.: 4035694002135
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PA-100.022
Werksnummer:
PA-100.022
Gewicht netto Kg:
26,000000
Gewicht brutto Kg:
26,000000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
RAL 5012 Lichtblau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 163,08*
€ 200,29*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 165,43*
€ 200,31*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,81*
€ 200,34*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,01*
€ 201,81*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,23*
€ 202,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZPA-080.051
ab € 41,55*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.052
ab € 44,15*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.053
ab € 47,75*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.054
ab € 56,94*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.055
ab € 37,20*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.056
ab € 39,10*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.062
ab € 45,38*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.063
ab € 48,34*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.064
ab € 60,07*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.010
ab € 53,36*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.011
ab € 49,90*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.012
ab € 55,42*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.013
ab € 70,04*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.014
ab € 45,38*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.015
ab € 42,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.