Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 32309B/CL7C KEGELROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 32309B/CL7C KEGELROLLENLAGER
SKF 32309B/CL7C KEGELROLLENLAGER
SKF 32309B/CL7C KEGELROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976593149
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
SKF 32309B/CL7C KEGELROLLENLAGER
Innen 45 mm
Außen 100 mm
Breite 3825 mm
Gewicht 139 kg
EAN 7316579078122
Anordnung Standardausführung
Toleranzklasse spezielle Toleranz
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Rollenreihen einreihiges Lager

SKF 32309B/CL7C KEGELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32309
Werksnummer:
10203566
Länge netto mm:
0,11
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
1,390000
Gewicht brutto Kg:
1,390000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.