Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 32309 KEGELROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 32309 KEGELROLLENLAGER
SKF 32309 KEGELROLLENLAGER
SKF 32309 KEGELROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976593070
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
SKF 32309 KEGELROLLENLAGER
Innen 45 mm
Außen 100 mm
Breite 3825 mm
Gewicht 136 kg
EAN 7316577563095
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Version Explorer
Rollenreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig

SKF 32309 KEGELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32309
Werksnummer:
10199384
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,52*
€ 60,02*
Lager 1955
258
Frei Haus
ab € 2.086,00*
€ 2.209,12*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.209,12*
€ 2.628,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.179,03*
€ 2.593,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.126,02*
€ 2.529,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.105,28*
€ 2.505,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.086,00*
€ 2.482,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.