Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWX LBCF16D LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWX LBCF16D LINEAR-KUGELLAGER
EWX LBCF16D LINEAR-KUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592952
Hersteller:
     EWX
Herst.-Nr.:
     LBCF16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWX LBCF16D LINEAR-KUGELLAGER
Innen 16 mm
Außen 26 mm
Breite 36 mm
Gewicht 0,028 kg
EAN 7333314344472
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung offene Ausführung
Winkelausgleich Fluchtungsfehlerausgleich bis 30'
Baureihe Standard-Reihe
Material Stahl, Kunststoff

EWX LBCF16D LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LBCF16
Werksnummer:
10195680
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,05
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,028000
Gewicht brutto Kg:
0,028000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 16mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.146,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.309,80*
€ 2.748,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.293,64*
€ 2.729,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.217,06*
€ 2.638,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.174,21*
€ 2.587,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.146,60*
€ 2.554,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.