Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHI CFXL20-M20X1.5 GELENKKOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHI CFXL20-M20X1.5 GELENKKOPF
CHI CFXL20-M20X1.5 GELENKKOPF
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592600
Hersteller:
     CHI
Herst.-Nr.:
     CFXL20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
CHI CFXL20-M20X1.5 GELENKKOPF
Innen 20 mm
Gewicht 0,402 kg
Gewinderichtung Linksgewinde
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Ausführung Stahl/Bronze (rostfrei)

CHI CFXL20-M20X1.5 GELENKKOPF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
CFXL20
Werksnummer:
10194761
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,05
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,402000
Gewicht brutto Kg:
0,402000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.