Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHI CFXL6-M6 GELENKKOPF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CHI CFXL6-M6 GELENKKOPF
CHI CFXL6-M6 GELENKKOPF
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592590
Hersteller:
     CHI
Herst.-Nr.:
     CFXL6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
CHI CFXL6-M6 GELENKKOPF
Innen 6 mm
Gewicht 0,026 kg
Gewinderichtung Linksgewinde
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Ausführung Stahl/Bronze (rostfrei)

CHI CFXL6-M6 GELENKKOPF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
CFXL6
Werksnummer:
10194751
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,02
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,026000
Gewicht brutto Kg:
0,026000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,21*
€ 252,5299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,05*
€ 248,7695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,88*
€ 234,2872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,41*
€ 226,5879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,38*
€ 202,7522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.