Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHI CF18-M18X1.5 GELENKKOPF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CHI CF18-M18X1.5 GELENKKOPF
CHI CF18-M18X1.5 GELENKKOPF
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592523
Hersteller:
     CHI
Herst.-Nr.:
     CF18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
CHI CF18-M18X1.5 GELENKKOPF
Innen 18 mm
Gewicht 0,295 kg
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Ausführung Stahl/Bronze
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Innengewinde

CHI CF18-M18X1.5 GELENKKOPF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
CF18
Werksnummer:
10194681
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,295000
Gewicht brutto Kg:
0,295000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,62*
€ 229,2178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,05*
€ 224,9695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,89*
€ 215,2591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,09*
€ 211,9271
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,82*
€ 184,2358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.