Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX R165112422 FÜHRUNGSWAGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REX R165112422 FÜHRUNGSWAGEN
REX R165112422 FÜHRUNGSWAGEN
REX R165112422 FÜHRUNGSWAGEN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592405
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     R165112422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
führungsschlitten
REX R165112422 FÜHRUNGSWAGEN
Gewicht 0,3 kg
Ausführung Standardausführung
Toleranzklasse Bosch Rexroth Normalklasse
Dichtung Enddichtungen
Bauform Flanschwagen
Vorspannung mittlere Vorspannung
Kugelkette ohne Kugelkette
Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Wälzkörperart Kugeln
Temperaturbereich -10 bis +100 °C
Baureihe 15er Reihe
Kugel-/Rollenreihen zweireihig
Material Kohlenstoffstahl

REX R165112422 FÜHRUNGSWAGEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
R165112422
Werksnummer:
10193290
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.