Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK LME50UU LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK LME50UU LINEAR-KUGELLAGER
THK LME50UU LINEAR-KUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592350
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     LME50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
THK LME50UU LINEAR-KUGELLAGER
Innen 50 mm
Außen 75 mm
Breite 100 mm
Gewicht 113 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

THK LME50UU LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LME50
Werksnummer:
10191825
Gewicht netto Kg:
1,130000
Gewicht brutto Kg:
1,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.