Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK LME25AJ LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK LME25AJ LINEAR-KUGELLAGER
THK LME25AJ LINEAR-KUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592338
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     LME25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
THK LME25AJ LINEAR-KUGELLAGER
Innen 25 mm
Außen 40 mm
Breite 58 mm
Gewicht 0,215 kg
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Ausführung Ausführung mit einstellbarem Spiel
Dichtung keine, offenes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl

THK LME25AJ LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LME25
Werksnummer:
10191801
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,215000
Gewicht brutto Kg:
0,215000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.