Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK LME8 LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK LME8 LINEAR-KUGELLAGER
THK LME8 LINEAR-KUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592330
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     LME8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
THK LME8 LINEAR-KUGELLAGER
Innen 8 mm
Außen 16 mm
Breite 25 mm
Gewicht 0,02 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

THK LME8 LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LME8
Werksnummer:
10191776
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
10
€ 5,99*
ab € 12,65*
€ 16,13*
3 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 13,30*
€ 20,21*
1 Tag
13
1
€ 4,90*
ab € 14,21*
€ 20,30*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.