Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK LM25 LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK LM25 LINEAR-KUGELLAGER
THK LM25 LINEAR-KUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592322
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     LM25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
THK LM25 LINEAR-KUGELLAGER
Innen 25 mm
Außen 40 mm
Breite 59 mm
Gewicht 0,22 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

THK LM25 LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LM25
Werksnummer:
10191683
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: thk linearlager, führungslager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
46
10
€ 5,99*
ab € 24,27*
€ 30,31*
3 Tage
46
1
€ 4,30*
ab € 24,89*
€ 36,95*
1 Tag
46
1
€ 4,90*
ab € 35,07*
€ 47,82*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 303,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.