Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX R060001630 LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REX R060001630 LINEAR-KUGELLAGER
REX R060001630 LINEAR-KUGELLAGER
REX R060001630 LINEAR-KUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592269
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     R060001630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
REX R060001630 LINEAR-KUGELLAGER
Innen 16 mm
Außen 26 mm
Breite 36 mm
Gewicht 0,06 kg
Temperaturbereich -10 bis +100 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Standard-Reihe
Dichtung keine, offenes Lager
Material nichtrostender Stahl

REX R060001630 LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
R060001630
Werksnummer:
10190324
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.