Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KWEM15-V0-G2A FÜHRUNGSWAGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KWEM15-V0-G2A FÜHRUNGSWAGEN
INA KWEM15-V0-G2A FÜHRUNGSWAGEN
INA KWEM15-V0-G2A FÜHRUNGSWAGEN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976591757
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWEM15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
ina führungsschlitten
führungsschlitten
INA KWEM15-V0-G2A FÜHRUNGSWAGEN
Gewicht 0,064 kg
EAN 4054371801052
Ausführung Standardausführung
Toleranzklasse INA G2A
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Material rostfreier Stahl, Kunststoff
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen zweireihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen
Bauform Blockwagen
Vorspannung ohne Vorspannung
Baureihe 15er Reihe
Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel)

INA KWEM15-V0-G2A FÜHRUNGSWAGEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KWEM15
Werksnummer:
10188088
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,064000
Gewicht brutto Kg:
0,064000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen shs15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.100,53*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5.103,55*
€ 6.073,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5.101,00*
€ 6.070,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5.100,53*
€ 6.069,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.