Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWX LBCR80A-2LS/HV6 LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWX LBCR80A-2LS/HV6 LINEAR-KUGELLAGER
EWX LBCR80A-2LS/HV6 LINEAR-KUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976591502
Hersteller:
     EWX
Herst.-Nr.:
     LBCR80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWX LBCR80A-2LS/HV6 LINEAR-KUGELLAGER
Innen 80 mm
Außen 120 mm
Breite 165 mm
Gewicht 1,9 kg
EAN 7333314053886
Baureihe Standard-Reihe
Dichtung allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Material Stahl (rostgeschützt), Kunststoff

EWX LBCR80A-2LS/HV6 LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LBCR80
Werksnummer:
10171938
Länge netto mm:
0,15
Breite netto mm:
0,15
Höhe netto mm:
0,19
Gewicht netto Kg:
1,900000
Gewicht brutto Kg:
1,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 80mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26.710,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.813,54*
€ 31.908,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.785,46*
€ 31.874,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.729,29*
€ 31.807,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26.710,57*
€ 31.785,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.