Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX R067211040 LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REX R067211040 LINEAR-KUGELLAGER
REX R067211040 LINEAR-KUGELLAGER
REX R067211040 LINEAR-KUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976591410
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     R067211040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Führungsschiene
Linear-Kugellager
REX R067211040 LINEAR-KUGELLAGER
Innen 10 mm
Außen 19 mm
Breite 29 mm
Gewicht 0,017 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung einseitig schleifende Dichtung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Baureihe Super-Reihe

REX R067211040 LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
R067211040
Werksnummer:
10170004
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,017000
Gewicht brutto Kg:
0,017000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 7,90*
ab € 21,76*
€ 31,03*
Lager 1955
37
€ 5,99*
ab € 21,71*
€ 31,04*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.