Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KWVE25-B-RROC-V1-G3 FÜHRUNGSWAGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KWVE25-B-RROC-V1-G3 FÜHRUNGSWAGEN
INA KWVE25-B-RROC-V1-G3 FÜHRUNGSWAGEN
INA KWVE25-B-RROC-V1-G3 FÜHRUNGSWAGEN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976591154
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWVE25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
ina führungsschlitten
führungsschlitten
INA KWVE25-B-RROC-V1-G3 FÜHRUNGSWAGEN
Gewicht 0,708 kg
EAN 4054362987130
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen
Material Stahl mit Corrotect Rostschutz, Kunststoff
Toleranzklasse INA G3
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Vorspannung leichte Vorspannung
Bauform Flanschwagen
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen vierreihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Baureihe 25er Reihe
Ausführung Standardausführung

INA KWVE25-B-RROC-V1-G3 FÜHRUNGSWAGEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KWVE25
Werksnummer:
10160484
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,20
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
0,708000
Gewicht brutto Kg:
0,708000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.068,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.068,80*
€ 9.601,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.