Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LFL52-SF-RB LAUFWAGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LFL52-SF-RB LAUFWAGEN
INA LFL52-SF-RB LAUFWAGEN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976591136
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFL52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Laufwagen
kugelführungswagen ina
laufwagen
INA LFL52-SF-RB LAUFWAGEN
Gewicht 1 kg
EAN 4012802054866
Material Stahl (rostfrei), Aluminium
Temperaturbereich -10 bis +100 °C
Dichtung beidseitig Spaltdichtung
Schmierung & Wartung wartungsfrei, auf Lebensdauer gefettet
Ausführung offener Laufwagen
Betriebsspiel spielfrei

INA LFL52-SF-RB LAUFWAGEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LFL52
Werksnummer:
10159835
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: laufwagen lfl 52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14.976,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.259,22*
€ 18.158,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.196,49*
€ 18.083,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.989,99*
€ 17.838,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.976,20*
€ 17.821,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.