| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976591036 Herst.-Nr.: 25590/2/25520/2 EAN/GTIN: 7316573954569 |
| |
|
| | |
| 10152052 Kegelrollenlager 25590/2/25520/2 Q Innen-Ø 45,63 mm Außen-Ø 82,953 mm B Innen 45618 mm Außen 82931 mm Breite 23812 mm Gewicht 0,55 kg EAN 7316573954569 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager 25590/2/25520/2 Q ID 45,63mm AD 82,953mm Breite26,989mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 25590/2/25520/2 | Werksnummer: | 10152052 | Länge netto mm: | 0,09 | Breite netto mm: | 0,09 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,550000 | Gewicht brutto Kg: | 0,550000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,68* | € 19,75* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,90* | € 19,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,94* | € 19,95* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 14,59* | € 20,96* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.108,41* | € 1.167,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|