Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIM LM501349/LM501310 KEGELROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIM LM501349/LM501310 KEGELROLLENLAGER
TIM LM501349/LM501310 KEGELROLLENLAGER
TIM LM501349/LM501310 KEGELROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976591007
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     LM501349/LM501310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIM LM501349/LM501310 KEGELROLLENLAGER
Innen 41275 mm
Außen 73431 mm
Breite 19558 mm
Gewicht 0,34 kg
EAN 53893661285
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

TIM LM501349/LM501310 KEGELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LM501349/LM501310
Werksnummer:
10150824
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.306,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,52*
€ 1.723,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.438,72*
€ 1.712,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.385,92*
€ 1.649,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,82*
€ 1.607,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,56*
€ 1.554,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.