Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWX LSNS20 WELLENBOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWX LSNS20 WELLENBOCK
EWX LSNS20 WELLENBOCK
Artikel-Nr.:
     1955B-39976590618
Hersteller:
     EWX
Herst.-Nr.:
     LSNS20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 20mm
wellenbock
EWX LSNS20 WELLENBOCK
Innen 20 mm
Außen 30 mm
Breite 60 mm
Gewicht 0,17 kg
EAN 7316577656278
Material Aluminium

EWX LSNS20 WELLENBOCK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LSNS20
Werksnummer:
10134774
Länge netto mm:
0,05
Breite netto mm:
0,08
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellenbock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.