Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWX LSHS30 WELLENBOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWX LSHS30 WELLENBOCK
EWX LSHS30 WELLENBOCK
Artikel-Nr.:
     1955B-39976590614
Hersteller:
     EWX
Herst.-Nr.:
     LSHS30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 30mm
wellenbock
EWX LSHS30 WELLENBOCK
Innen 30 mm
Außen 60 mm
Breite 67 mm
Gewicht 0,197 kg
EAN 7333314050854
Material Aluminium
Besonderheit kompakte Ausführung

EWX LSHS30 WELLENBOCK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LSHS30
Werksnummer:
10134766
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,08
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
0,197000
Gewicht brutto Kg:
0,197000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellenbock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.422,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.607,25*
€ 3.102,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.561,23*
€ 3.047,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.483,41*
€ 2.955,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.444,95*
€ 2.909,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.422,38*
€ 2.882,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.