Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWX LSHS12 WELLENBOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWX LSHS12 WELLENBOCK
EWX LSHS12 WELLENBOCK
Artikel-Nr.:
     1955B-39976590610
Hersteller:
     EWX
Herst.-Nr.:
     LSHS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 12mm
wellenbock
EWX LSHS12 WELLENBOCK
Innen 12 mm
Außen 33 mm
Breite 40 mm
Gewicht 0,044 kg
EAN 7316570012736
Material Aluminium
Besonderheit kompakte Ausführung

EWX LSHS12 WELLENBOCK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LSHS12
Werksnummer:
10134762
Länge netto mm:
0,05
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
0,044000
Gewicht brutto Kg:
0,044000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellenbock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.001,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.144,43*
€ 2.551,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.123,86*
€ 2.527,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.056,00*
€ 2.446,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.018,10*
€ 2.401,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.001,58*
€ 2.381,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.