Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWX LBCR50A-LS LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWX LBCR50A-LS LINEAR-KUGELLAGER
EWX LBCR50A-LS LINEAR-KUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976590576
Hersteller:
     EWX
Herst.-Nr.:
     LBCR50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWX LBCR50A-LS LINEAR-KUGELLAGER
Innen 50 mm
Außen 75 mm
Breite 100 mm
Gewicht 0,65 kg
EAN 7333314052940
Baureihe Standard-Reihe
Dichtung einseitig schleifende Dichtung
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Material Stahl, Kunststoff

EWX LBCR50A-LS LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LBCR50
Werksnummer:
10134664
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,12
Gewicht netto Kg:
0,650000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: linear-kugellager 50mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.288,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.478,07*
€ 7.708,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.404,74*
€ 7.621,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.307,48*
€ 7.505,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.291,75*
€ 7.487,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.288,52*
€ 7.483,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.