Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KWVE30-B-H-V0-G4 FÜHRUNGSWAGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KWVE30-B-H-V0-G4 FÜHRUNGSWAGEN
INA KWVE30-B-H-V0-G4 FÜHRUNGSWAGEN
INA KWVE30-B-H-V0-G4 FÜHRUNGSWAGEN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976590083
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWVE30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
ina führungsschlitten
führungsschlitten
INA KWVE30-B-H-V0-G4 FÜHRUNGSWAGEN
Gewicht 109 kg
EAN 4054362996422
Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Toleranzklasse INA G4
Material Stahl, Kunststoff
Vorspannung ohne Vorspannung
Bauform Blockwagen
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen vierreihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Ausführung hohe Ausführung
Baureihe 30er Reihe

INA KWVE30-B-H-V0-G4 FÜHRUNGSWAGEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KWVE30
Werksnummer:
10100166
Länge netto mm:
0,20
Breite netto mm:
0,14
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
1,090000
Gewicht brutto Kg:
1,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr.30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.