Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 20221-MB TONNENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 20221-MB TONNENLAGER
FAG 20221-MB TONNENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976589729
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
FAG 20221-MB TONNENLAGER
Innen 105 mm
Außen 190 mm
Breite 36 mm
Gewicht 467 kg
EAN 4012801286367
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +150°C

FAG 20221-MB TONNENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20221
Werksnummer:
10049903
Länge netto mm:
0,21
Breite netto mm:
0,21
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
4,670000
Gewicht brutto Kg:
4,670000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Tonnenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29.289,59*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.348,68*
€ 34.924,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.289,59*
€ 34.854,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.