Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit 6543146 Gr.146/152 Kids Bundhose sand/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Norit 6543146 Gr.146/152 Kids Bundhose sand/schwarz
Planam Norit 6543146 Gr.146/152 Kids Bundhose sand/schwarz
Planam Norit 6543146 Gr.146/152 Kids Bundhose sand/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976577462
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6543146
EAN/GTIN:
     4030913982069
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Norit 6543146 Kids Bundhose sand/schwarz Norit Kids Bundhose sand/schwarz 146/152 Oberstoff 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m² Verstärkung 100 % Nylon, ca. 195 g/m² Elastischer Einsatz 95 % Polyester, 5 % Elastan, ca. 165 g/m² Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen verstellbarer Gummizug im Bund Maßstabtasche rechts mit Stiftfächern und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach sowie integrierter Tasche mit Reißverschluß Bund mit elastischem Einsatz am Sattel Elastischer Einsatz im Schritt 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Reflexapplikationen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6543146
Werksnummer:
6543146
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,326000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,29
Höhe brutto mm:
0,01
Gewicht brutto Kg:
0,368000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
sand/schwarz
Groesse:
146/152
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,58*
€ 25,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,83*
€ 25,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,63*
€ 25,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,34*
€ 28,03*
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,57*
€ 32,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6540086
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
6541086
ab € 17,78*
Ähnlich
Planam
6542086
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
6543086
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
6544086
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
6545086
ab € 17,78*
Ähnlich
Planam
6546086
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
6547086
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
6548086
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
6549086
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.