Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit 6419046 Gr.46 Damen Bundhose schwarzblau/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Norit 6419046 Gr.46 Damen Bundhose schwarzblau/zink
Planam Norit 6419046 Gr.46 Damen Bundhose schwarzblau/zink
Planam Norit 6419046 Gr.46 Damen Bundhose schwarzblau/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-39976577221
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6419046
EAN/GTIN:
     4030913980065
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Norit 6419046 Damen Bundhose schwarzblau/zink Norit Damen Bundhose schwarzblau/zink 46 Pflegeleichtes Mischgewebe, das an den besonders beanspruchten Stellen durch Nylon verstärkt ist. Dazu die elastischen Einsätze im Schritt und am Sattel und optische Highlights durch Reflexapplikationen – das alles macht die perfekte Arbeitshose aus. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert. auch als Herrenhose erhältlich Zusatzinformation Sortimente Norit Farbe schwarzblau/zink Artikelgruppe 6419 Material Oberstoff 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m² Verstärkung 100 % Nylon, ca. 195 g/m² Elastischer Einsatz 95 % Polyester, 5 % Elastan, ca. 165 g/m² Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach Handytasche links mit Reißverschluss Bund mit elastischem Einsatz am Sattel Elastischer Einsatz im Schritt 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Reflexapplikationen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6419046
Werksnummer:
6419046
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,590000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,29
Höhe brutto mm:
0,02
Gewicht brutto Kg:
0,640000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarzblau/zink
Groesse:
46
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,57*
€ 32,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,54*
€ 33,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,83*
€ 33,39*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,87*
€ 33,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,99*
€ 36,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 23,53*
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 23,54*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 23,45*
Ähnlich
Planam
6417034
ab € 23,51*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 23,56*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 23,45*
Ähnlich
Planam
6410034
ab € 23,62*
Ähnlich
Planam
6416034
ab € 23,58*
Ähnlich
Planam
6418034
ab € 23,48*
Ähnlich
Planam
6419034
ab € 23,60*
Ähnlich
Planam
6419036
ab € 23,65*
Ähnlich
Planam
6419038
ab € 23,60*
Ähnlich
Planam
6419040
ab € 23,58*
Ähnlich
Planam
6419042
ab € 23,50*
Ähnlich
Planam
6419044
ab € 23,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.