| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976556344 Herst.-Nr.: 65710 EAN/GTIN: 4250621306005 |
| |
|
| | |
| Multitubo Steck-SL-Anschlussgarnitur 16x1/2Zollx16 für Heizkörper mit Steck-Verbindung · aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Steckmuffe · Anschluss 2: Außengewinde (metrisch) · Anschluss 3: Steckmuffe · Hauptfarbe Fitting: grau · KIWA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 65710 | Werksnummer: | 6000699649 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 250,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,005000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steck-SL-Anschlussgarnitur | Ausfuehrung: | 16 x 1/2Z x 16 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 65,52* | € 84,00* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,68* | € 88,96* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,97* | € 89,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|