Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 16140R Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr rot 25x2,5mm VPE 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO 16140R Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr rot 25x2,5mm VPE 50 m
MULTITUBO 16140R Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr rot 25x2,5mm VPE 50 m
MULTITUBO 16140R Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr rot 25x2,5mm VPE 50 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976556283
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     16140R
EAN/GTIN:
     4250621305398
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr rot 25x2,5mm VPE 50 m im gewellten Schutzrohr aus PE-HD Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Lagen: 5 · Äußerer Durchmesser Mantelrohr: 35mm · Diffusionsdicht: ja · Mantel-Farbe: rot · Material Zwischenschicht: Aluminium · Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsi
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
16140R
Werksnummer:
6000699588
Länge netto mm:
790,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Verbundrohr
Ausfuehrung:
25 x 2,5 mm, VPE 50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,2408* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 319,22*
€ 379,8718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 317,90*
€ 378,301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,23*
€ 372,7437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,32*
€ 356,1908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,04*
€ 311,8276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.