Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 75444700 HG Fertigmontageset VIVENIS f 4-Loch-Wannenrandarmatur m sBo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 75444700 HG Fertigmontageset VIVENIS f 4-Loch-Wannenrandarmatur m sBo
HANSGROHE 75444700 HG Fertigmontageset VIVENIS f 4-Loch-Wannenrandarmatur m sBo
HANSGROHE 75444700 HG Fertigmontageset VIVENIS f 4-Loch-Wannenrandarmatur m sBo
Artikel-Nr.:
     1955B-39976556155
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     75444700
EAN/GTIN:
     4059625337073
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
HG Fertigmontageset VIVENIS f 4-Loch-Wannenrandarmatur m sBox mattwe mit Stabhandbrause 105 1jet · Brauseschlauch · Brausehalter · Schlauchbox · Strahlart: Armatur WaterfallStream · Handbrause PowderRain · max. Ausziehlänge Handbrause 1450 mm · sBox für geschützte Schlauchführung · Durchflussmenge bei 3 bar 23,9 l/min · Ke
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
75444700
Werksnummer:
6000699460
Länge netto mm:
560,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
230,00
Gewicht netto Kg:
6,520000
Gewicht brutto Kg:
6,520000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Fertigmontageset VIVENIS
Ausfuehrung:
mattweiß
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,30*
€ 651,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,74*
€ 655,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,85*
€ 658,19*
€ 5,95*
ab € 592,11*
€ 697,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 597,77*
€ 698,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,73*
€ 775,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,96*
€ 755,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,82*
€ 716,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,96*
€ 698,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,30*
€ 651,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.