Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 75042000 HG EH-WT-MI VIVENIS 250 ohne Ablaufgarnitur chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 75042000 HG EH-WT-MI VIVENIS 250 ohne Ablaufgarnitur chrom
HANSGROHE 75042000 HG EH-WT-MI VIVENIS 250 ohne Ablaufgarnitur chrom
HANSGROHE 75042000 HG EH-WT-MI VIVENIS 250 ohne Ablaufgarnitur chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976556132
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     75042000
EAN/GTIN:
     4059625335499
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Einhandarmatur
Einhandmischer
HG EH-WT-MI VIVENIS 250 ohne Ablaufgarnitur chrom für Waschschüssel · Ausladung 191 mm · ComfortZone 250 · Strahlart WaterfallStream · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussschläuche G 3/8" · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
75042000
Werksnummer:
6000699437
Länge netto mm:
555,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
2,654000
Gewicht brutto Kg:
2,654000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG EH-WT-MI VIVENIS 250
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 169,41*
€ 205,82*
€ 5,95*
ab € 173,77*
€ 208,27*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,17*
€ 213,93*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,76*
€ 217,88*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,57*
€ 219,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,41*
€ 201,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.