Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 75022700 HG EH-WT-MI VIVENIS 110 ohne Ablaufgarnitur mattweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 75022700 HG EH-WT-MI VIVENIS 110 ohne Ablaufgarnitur mattweiss
HANSGROHE 75022700 HG EH-WT-MI VIVENIS 110 ohne Ablaufgarnitur mattweiss
HANSGROHE 75022700 HG EH-WT-MI VIVENIS 110 ohne Ablaufgarnitur mattweiss
Artikel-Nr.:
     1955B-39976556119
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     75022700
EAN/GTIN:
     4059625334805
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
HG EH-WT-MI VIVENIS 110 ohne Ablaufgarnitur mattweiss Ausladung 146 mm · ComfortZone 110 · Strahlart WaterfallStream · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussschläuche G 3/8" · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
75022700
Werksnummer:
6000699424
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,690000
Gewicht brutto Kg:
1,690000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
HG EH-WT-MI VIVENIS 110
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 152,77*
€ 186,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,22*
€ 193,11*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,67*
€ 193,99*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,61*
€ 198,52*
€ 5,95*
ab € 164,01*
€ 199,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.