| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976556116 Herst.-Nr.: 75020700 EAN/GTIN: 4059625334904 |
| |
|
| | |
| HG EH-WT-MI VIVENIS 110 m Zugst-Ablaufgarn. 1 1/4Zoll mattweiß Ausladung 146 mm · ComfortZone 110 · Strahlart WaterfallStream · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussschläuche G 3/8" · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 75020700 | Werksnummer: | 6000699421 | Länge netto mm: | 400,00 | Breite netto mm: | 210,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 1,975000 | Gewicht brutto Kg: | 1,975000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG EH-WT-MI VIVENIS 110 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 158,91* | € 192,74* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,91* | € 198,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 166,80* | € 200,18* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,75* | € 205,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 171,35* | € 205,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|