| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976555693 Herst.-Nr.: 41774700 EAN/GTIN: 4059625296585 |
| |
|
| | |
| HG Kosmetiktuchbox AddStoris Wandmontage mattweiß aus Kunststoff · Bohrabstand 200 mm · Wandbefestigung: Klebebefestigung · Schraubbefestigung · horizontale oder vertikale Montage · passend für handelsübliche Kosmetiktuchboxen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 41774700 | Werksnummer: | 6000698998 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | HG Kosmetiktuchbox AddStoris | Ausfuehrung: | mattweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,78* | € 66,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,85* | € 66,60* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 56,19* | € 72,54* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,79* | € 72,58* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,02* | € 72,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|