| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976552474 Herst.-Nr.: 7212050 EAN/GTIN: 4036351231790 |
| |
|
| | |
| Cleancraft 7212050 schwarz 17"/43,2cm Grundreinigungs-Pad - Zum Einsatz auf Scheuersaugmaschinen bis 350 U/min
- Zur Grundreinigung
- Vor allem geeignet zur Beseitigung von Polymer- und Acrylbeschichtungen aller Art, sowie alten, aufgebauten Schmutzschichten und zum Wachsen
- Eignet sich hervorragend zu lang andauernder, intensiver Bearbeitung des Fußbodens
- Nicht empfehlenswert für sehr empfindliche Oberflächen
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7212050 | Werksnummer: | 7212050 | Länge netto mm: | 525,00 | Breite netto mm: | 525,00 | Höhe netto mm: | 145,00 | Gewicht netto Kg: | 1,700000 | Gewicht brutto Kg: | 2,000000 | Ursprungsland: | Vereinigte Staaten | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 37,20* | € 52,62* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,29* | € 52,64* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,51* | € 53,08* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,19* | € 76,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,458* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|