Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleancraft 7212020 Schwarz 11"/27,9cm Grundreinigungs-Pad


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cleancraft 7212020 Schwarz 11"/27,9cm Grundreinigungs-Pad
Cleancraft 7212020 Schwarz 11"/27,9cm Grundreinigungs-Pad
Cleancraft 7212020 Schwarz 11"/27,9cm Grundreinigungs-Pad
Artikel-Nr.:
     1955B-39976552453
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7212020
EAN/GTIN:
     4036351231646
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe
Cleancraft 7212020 Schwarz 11"/27,9cm Grundreinigungs-Pad
  • Zum Einsatz auf Scheuersaugmaschinen bis 350 U/min
  • Zur Grundreinigung
  • Vor allem geeignet zur Beseitigung von Polymer- und Acrylbeschichtungen aller Art, sowie alten, aufgebauten Schmutzschichten und zum Wachsen
  • Eignet sich hervorragend zu lang andauernder, intensiver Bearbeitung des Fußbodens
  • Nicht empfehlenswert für sehr empfindliche Oberflächen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7212020
Werksnummer:
7212020
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 21,06*
€ 29,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,14*
€ 29,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 26,90*
€ 38,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 55,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,89*
€ 35,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,82*
€ 35,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,28*
€ 33,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.