| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976548782 Herst.-Nr.: 3671221 EAN/GTIN: 4036351056690 |
| |
|
| | |
| Metallkraft 3671221 MRB Standard 400 mm an MKS 250 N Montageadapter - Geeignet für Rollenbahnen MRB Standard mit Breite 400 mm an Metallkraft Metallkreissägen
- die Adapterstücke sind speziell für die Montage rechts oder links der Sägen ausgelegt
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Maschinentyp Ihrer Säge an.
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3671221 | Werksnummer: | 3671221 | Gewicht netto Kg: | 2,030000 | Gewicht brutto Kg: | 2,030000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 111,25* | € 138,39* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,71* | € 138,41* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,52* | € 162,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|