| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976548778 Herst.-Nr.: 3671214 EAN/GTIN: 4036351056676 |
| |
|
| | |
| Metallkraft 3671214 MRB Standard 300 mm an MKS 315 V Montageadapter Geeignet für Rollenbahnen MRB Standard mit Breite 300 mm an Metallkraft Metallkreissägen. Die Adapterstücke sind speziell für die Montage rechts oder links der Sägen ausgelegt. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Maschinentyp Ihrer Säge an. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3671214 | Werksnummer: | 3671214 | Gewicht netto Kg: | 1,170000 | Gewicht brutto Kg: | 1,170000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 110,47* | € 138,67* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,20* | € 138,70* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,59* | € 162,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|