Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40199 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m H07RN-F 5G2,5, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40199 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m H07RN-F 5G2,5, Gummi
Weingärtner 40199 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m H07RN-F 5G2,5, Gummi
Weingärtner 40199 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m H07RN-F 5G2,5, Gummi
Artikel-Nr.:
     1955B-39976545773
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40199
EAN/GTIN:
     4023386401991
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
Weingärtner 40199 RUBBER-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m H07RN-F 5G2,5, Gummi Trommelkörper ø 290mm, pulverbeschichtetes Doppelrohrgestell, CEE-Stecker 5-polig 400 V / 16 A, 1 x CEE-Kupplung 5-polig 400 V / 16 A, 6h, + 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, max. 10,5 kW, Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz, IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2-21
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40199
Werksnummer:
40199
Gewicht netto Kg:
9,840000
Gewicht brutto Kg:
9,840000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.