Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oce Kopierpapier 97005742 914mmx175m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Oce Kopierpapier 97005742 914mmx175m
Oce Kopierpapier 97005742 914mmx175m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976525861
Hersteller:
     Océ
Herst.-Nr.:
     97005742
EAN/GTIN:
     8713878128364
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Großformatpapier
Canon Kopierpapier 97005742 914mmx175m Canon Großformatkopierpapier Top Label 914 mm x 175 m (B x L) 75g/m² weiß
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
97005742
Werksnummer:
9199145953
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Großformatkopierpapier Top Label
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 66,61*
€ 86,55*
4 Tage
3
€ 5,50*
ab € 67,79*
€ 87,74*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 68,04*
€ 88,14*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 83,69*
€ 108,00*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.