| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976524169 Herst.-Nr.: P-10018 EAN/GTIN: 4027521516700 |
| |
|
| | |
| FIRST AID ONLY Verbandkasten C P-10018 DIN 13157 Der weiße First Aid Only Verbandkasten C eignet sich daher für Betriebe und Baustellen gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien. Die Inhalte entsprechen somit den darin vorgeschriebenen Verbandstoffen und Erste-Hilfe-Materialien: Neben einer Heftpflasterspule sind verschiedene Verbände · Kompressen · Binden · Tücher und Pflaster sowie eine Rettungsdecke in gold/silber · eine Erste-Hilfe-Schere und Einmalhandschuhe enthalten. Beiliegend sind auch eine Erste-Hilfe-Broschüre und ein Inhaltsverzeichnis. Weitere Informationen: | | eClassID: | 40020301 | HerstellerNr: | P-10018 | Werksnummer: | 9199137922 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Koffer C DIN 13157 weiß | Produktart: | Erste Hilfe Koffer C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebs-verbandkasten din13157, verbandkasten en 13157, verbandkasten für betriebe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,02* | € 21,10* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 14,59* | € 21,11* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 15,84* | € 22,76* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,70* | € 34,08* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,63* | € 37,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|