| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976523961 Herst.-Nr.: 2406/5832/2234 EAN/GTIN: 4016849634982 |
| |
|
| | |
| PROSEDIA 2406/5832/2234 prosedia Bürodrehstuhl Younico pro 2406 42-55cm Synchron Beckenunterstützung und Lordosenunterstützung. Lastenabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen (hart). 5-Stern-Fuß in silber. Armlehnen als Zubehör erhältlich. Bei Lieferung teilmontiert. Gewichtsregulierung. Weitere Informationen: | | eClassID: | 24311101 | HerstellerNr: | 2406/5832/2234 | Werksnummer: | 9199136039 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bürodrehstuhl Younico pro 2406 | Ausfuehrung: | Zubehör: Armlehnen O991: FIX O994: 4D |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, arbeitsdrehstuhl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 208,16* | € 270,47* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 254,35* | € 319,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|