Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

zack Universalreiniger 96670 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zack Universalreiniger 96670 10l
zack Universalreiniger 96670 10l
zack Universalreiniger 96670 10l
Artikel-Nr.:
     1955B-39976523936
Hersteller:
     Zack
Herst.-Nr.:
     96670
EAN/GTIN:
     4015094447019
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Allesreiniger
Allzweckreiniger
ZACK 96670 zack Allzweckreiniger nicht dermatologisch getestet nicht biologisch Manuelle Reinigung: 40-80 ml auf 8 l Wasser. Bei starker Verschmutzung konzentrierter anwenden. Maschinelle Reinigung: 50-80 ml auf 10 l Wasser. Universalreiniger für streifenfreien Glanz auf allen wasserfesten Flächen.
Weitere Informationen:
eClassID:
30021401
HerstellerNr:
96670
Werksnummer:
9199135610
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Allzweckreiniger
Ausfuehrung:
Kunststoff 10l
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 15,12*
€ 22,01*
3 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 15,78*
€ 22,42*
5 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 24,26*
€ 33,77*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 25,04*
€ 34,97*
8 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 25,64*
€ 35,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,504* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
101106595
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.