Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

zack Universalreiniger 96670 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199135610
Hersteller:
     August Wencke
Herst.-Nr.:
     96670
EAN/GTIN:
     4015094447019
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Manuelle Reinigung: 40-80 ml auf 8 l Wasser. Bei starker Verschmutzung konzentrierter anwenden. Maschinelle Reinigung: 50-80 ml auf 10 l Wasser. Universalreiniger für streifenfreien Glanz auf allen wasserfesten Flächen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Marke:
ZACK
frei von Mikroplastik:
Nein
Biozid-Produkt:
Nein
biologisch abbaubar:
Nein
Material des Behälters:
Kunststoff
dermatologisch getestet:
Nein
Ausführung des Behälters:
Kanister
pH-Wert:
7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 15,12*
€ 22,01*
3 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 15,78*
€ 22,42*
Lager 1498
8
1
€ 5,50*
ab € 24,26*
€ 33,77*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 25,04*
€ 34,97*
8 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 25,64*
€ 35,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,426* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
101106595
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.